シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
タイプ
シングル
シングル
ダブル
適合
マルチHEW050
マルチHEW005
マルチHEW010
マルチHEW016
マルチHEW020
マルチHEW032
マルチHEW050
マルチHEW080
マルチHEW100
マルチHEW125
マルチHEW160
マルチHEW180
マルチHEW200
マルチHEW250
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07270515
品番
S-HN5.0X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
適合
マルチHEW050
トラスコ品番
817-0893
質量(kg)
0.22
タイプ
シングル
パット寸法(mm)
(厚さ)4