B-HN3.2X0.5-W 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)B-HN シライ 07270698

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)B-HN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
タイプダブル
適合マルチHEW032
内容量1枚注文コード07270698品番B-HN3.2X0.5-W
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合適合マルチHEW032トラスコ品番817-0799質量(kg)0.16タイプダブルパット寸法(mm)(厚さ)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする