シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)B-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
適合
マルチHEW180
マルチHEW005
マルチHEW010
マルチHEW016
マルチHEW020
マルチHEW032
マルチHEW050
マルチHEW080
マルチHEW100
マルチHEW125
マルチHEW160
マルチHEW180
マルチHEW200
マルチHEW250
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07270935
品番
B-HN18.0X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
適合
マルチHEW180
トラスコ品番
817-0791
質量(kg)
0.36
タイプ
ダブル
パット寸法(mm)
(厚さ)2