※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パット寸法(mm)
有効展開幅520×厚さ4
有効展開幅175×厚さ4
有効展開幅235×厚さ4
有効展開幅285×厚さ4
有効展開幅335×厚さ4
有効展開幅370×厚さ4
有効展開幅420×厚さ4
有効展開幅520×厚さ4
適合
マルチ25t
マルチ3.2t
マルチ5t
マルチ8t
マルチ10t
マルチ12.5t
マルチ16t
マルチ18t
マルチ20t
マルチ25t
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07271084
品番
SMT-HE25.0X0.5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチ25t
トラスコ品番
817-0914
質量(kg)
0.93
パット寸法(mm)
有効展開幅520×厚さ4