SMT-HE8.0X0.5 補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT シライ 07271118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パット寸法(mm)有効展開幅285×厚さ4
適合マルチ8t
内容量1枚注文コード07271118品番SMT-HE8.0X0.5
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付適合マルチ8tトラスコ品番817-0916質量(kg)0.55パット寸法(mm)有効展開幅285×厚さ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする