BMT-HE3.2X0.5 補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT シライ 07271172

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
パット寸法(mm)有効展開幅365×厚さ2
適合マルチHEW032全長0.5m
内容量1枚注文コード07271172品番BMT-HE3.2X0.5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ナイロン仕様接合テープ付適合マルチHEW032全長0.5mトラスコ品番753-2091質量(kg)0.17パット寸法(mm)有効展開幅365×厚さ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする