B-HE18.0X0.5 補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) B-HE シライ 07271285

補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) B-HE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合マルチHEW180
内容量1枚注文コード07271285品番B-HE18.0X0.5
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合適合マルチHEW180トラスコ品番817-0771質量(kg)0.4パット寸法(mm)(厚さ)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする