シライ
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
パット寸法(mm)
有効展開幅405×厚さ2
有効展開幅365×厚さ2
有効展開幅235×厚さ2
有効展開幅270×厚さ2
有効展開幅320×厚さ2
有効展開幅450×厚さ2
有効展開幅405×厚さ2
有効展開幅505×厚さ2
適合
マルチHEW180全長0.5m
マルチHEW032全長0.5m
マルチHEW050全長0.5m
マルチHEW080全長0.5m
マルチHEW100全長0.5m
マルチHEW125全長0.5m
マルチHEW160全長0.5m
マルチHEW180全長0.5m
マルチHEW200全長0.5m
マルチHEW250全長0.5m
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07271294
品番
BMT-HE18.0X0.5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチHEW180全長0.5m
トラスコ品番
817-0819
質量(kg)
0.42
パット寸法(mm)
有効展開幅405×厚さ2