FN-1X3.0-WG 防水型マルチスリングWG エンドレス形 シライ 07271382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型マルチスリングWG エンドレス形

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)3
最大使用荷重(t)1
内容量1本注文コード07271382品番FN-1X3.0-WG
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(m)3最大使用荷重(t)1材質(心体)ポリエステルトラスコ品番817-0577質量(kg)6.7本体厚さ(mm)8本体幅(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 作業
株式会社アンドアッシュ

商品画像が黒でしたが、届いた商品は紫色でした。商品の色についてしっかりと記載して欲しいです。返品不可となっているため無駄な買い物となりました。次回からはしっかりと商品の色について確認をしようと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする