デザイン
セブンユニフォーム
ワンタッチタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ネイビー
ワイン
ベージュ
カーキ
ブラウン
ライトグレー
チャコールグレー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07272241
品番
GY7014-6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り
色
ブラウン
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
88
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)