STAHLWILLE(スタビレー)
ビット用ミニラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07272697
品番
418B
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。
用途
狭い作業スペースに
厚さ(mm)
ヘッド部a:11
質量(g)
70
全長L(mm)
90
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
b:22.5
ギア数
80