STAHLWILLE(スタビレー)
パイプカッター用ローラー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
14002・14003
注文コード
07272758
品番
14021
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パイプカッター用
適合機種
14002・14003
幅(mm)
27.5
質量(g)
115
外径(Φmm)
28