曜日別特売
3004 トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07272916

3004 トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07272916
3004 トライスクエアソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07272916

トライスクエアソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07272916品番3004
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。

用途
8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用
適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24全長(mm)55サイズM12質量(g)71差込角(sq.)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする