STAHLWILLE(スタビレー)
トライスクエアソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07273020
品番
3049X/M6
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ロングタイプ。
用途
トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
全長(mm)
170
サイズ
M6
質量(g)
72
軸長(mm)
120
差込角(sq.)
3/8inch
対角(mm)
先端:88
ソケット径(Φmm)
外径17.8