68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878

68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878
68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878
68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878
68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878
68257 スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット) 07273878

スピンロックソケットレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
差込角(sq.)1/4inch
全長(mm)300
内容量1本注文コード07273878品番68257
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。

全長(mm)300質量(g)130材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)差込角(sq.)1/4inchマグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
※ソケットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする