曜日別特売
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991

80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991
80409 ドローバーハンマー SIGNET(シグネット) 07273991

ドローバーハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07273991品番80409
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。

全長(mm)270質量(g)470柄長さ(mm)250材質(頭)真鍮ヘッド径(Φmm)27材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)ソケットサイズ(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする