曜日別特売
50/54/25/6KN ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 07274131

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07274131品番50/54/25/6KN
参考基準価格(税別)¥159,520販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

31pcsの1/2"SQソケットレンチセット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容ソケット(十二角)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント質量(g)5579寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】454×253×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする