50/43/7N ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー) 07274140

ソケットセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07274140品番50/43/7N
参考基準価格(税別)¥416,550販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

頑丈なケースで緑色のラッカー仕上げ。スチール製。頑丈なキャリングハンドルと2つのラッチ付き。

セット内容ソケット8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm(50)、ロングソケット13・17・18・19・22・24・27mm(51)、ロングソケット(ゴム製インサート付)16mm-5/8"・20.8mm-13/16"(51)、六角穴付きユニフレックスソケット10・13・16・17・18・19mm(53)、インヘックスソケット4・5・6・8・10mm(54)、ラチェット512、エクステンション75・130・255mm(509/3・5・10)、フレキシブルハンドル504/15、スライディングTハンドル506、ユニバーサルジョイント510質量(g)11000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【ケース】290×540×53差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする