STAHLWILLE(スタビレー)
テーパーピンポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
6
注文コード
07274341
品番
104/120X6
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなテーパーピンポンチ。
材質
クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
【ハンドル】10
全長(mm)
120
直径(Φmm)
6
質量(g)
66