曜日別特売
3118 ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 07274946

3118 ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 07274946
3118 ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 07274946

ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
差込角(sq.)3/8inch (E10mm)
内容量1個注文コード07274946品番3118
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。

直径(Φmm)d:15.5質量(g)23全長L(mm)50差込角(sq.)3/8inch (E10mm)差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
注意
※メイン画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする