STAHLWILLE(スタビレー)
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ヘッド径(Φmm)
90
65
75
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07275427
品番
10940-90
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。
質量(g)
1190
材質(頭)
ゴム
ヘッド径(Φmm)
90
ヘッド長(mm)
L2:140
全長L1(mm)
380