STAHLWILLE(スタビレー)
ビットホルダーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07276057
品番
12503
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。
全長(mm)
65
質量(g)
50
刃先マグネット
あり
軸長L1(mm)
10
差込角(HEX)
1/4