SE-3E サンキンパレット エコノミータイプ サンキン 07276412

サンキンパレット エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1台注文コード07276412品番SE-3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理はダクロタイズド塗装で防錆力アップです。(ダクロタイズド処理は耐食性の高い皮膜処理です。世界中の自動車・電気部品の表面処理に多く使われ、-40度の超低温下から250度の高温にも耐える事ができます。)
質量を軽く網目を大きくすることによって経済的価格を実現しました。

用途
樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
その他
キャスターは付属していません。
段積時、下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。
※吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
質量(kg)40線径(Φmm)5呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850扉開閉方式半開金網ピッチ(mm)50×50タイプエコノミータイプ最大積載荷重(kg)500最大積載段数3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする