曜日別特売
52-36 ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 07276511

52-36 ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 07276511
52-36 ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 07276511

ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード07276511品番52-36
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。6角タイプ。メイン画像は52-27品番です。

寸法(mm)36質量(g)305奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24全長L(mm)52外径(Φmm)差込部d2:31最大奥行(mm)t2:30.9差込角(sq.)1/2inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする