曜日別特売
SM-35G W ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング) 07277374

SM-35G W ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング) 07277374
SM-35G W ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング) 07277374

ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法dr(Φmm)35(許容差:0~-15μm)
内容量1個注文コード07277374品番SM-35G W
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)寸法dr(Φmm)35(許容差:0~-15μm)仕様標準仕様材質樹脂軸径(Φmm)35質量(g)795シール寸法L(mm)135(許容差:0~-0.4)寸法D(Φmm)52(許容差:0~-22μm)寸法B(mm)99(許容差:0~-0.4)寸法D1(Φmm)49寸法W(mm)2.1ボール列数6基本定格荷重C(N)2650(動)基本定格荷重Co(N)6270(静)偏心25μm静的許容モーメント(N・m)110(Mo)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする