SMSF-6G 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) 07279596

SMSF-6G 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) 07279596
SMSF-6G 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング) 07279596

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)6
寸法dr(Φmm)6(許容差:0~-9μm)
内容量1個注文コード07279596品番SMSF-6G
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。

寸法D(Φmm)12(許容差:0~-13μm)寸法Df(mm)28寸法L(mm)19(±0.3)P.C.D(mm)20寸法dr(Φmm)6(許容差:0~-9μm)寸法t(mm)5形状丸フランジ形軸径(Φmm)6仕様耐食仕様材質樹脂質量(g)24シール取付穴(mm)3.5×6×3.1(X×Y×Z)直角度(μm)12基本定格荷重C(N)206(動)基本定格荷重Co(N)265(静)偏心12μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする