曜日別特売
LG412101 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279916

LG412101 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279916
LG412101 柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸 林 07279916

柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ブルーディアローズ注文コード07279916品番LG412101
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別大判バスタオルブルー質量(g)313長さ(cm)70×140混率(%)綿100ディアローズ
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする