FN439604 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07281271

FN439604 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07281271
FN439604 柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸 林 07281271

柄で選べる フェイスタオル2枚組 ふんわり無撚糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)グリーン混率(%)綿100ワニ注文コード07281271品番FN439604
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別フェイスタオルグリーン長さ(cm)34×80混率(%)綿100ワニ質量(g/枚)93
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする