曜日別特売
LSS1070PS パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター) 07281995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚材質棚板:ステンレス(SUS304)トラスコ品番128-1530注文コード07281995品番LSS1070PS
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

棚板は通気性に優れています。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。

用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム仕様オプション棚板トラスコ品番128-1530材質棚板:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.2奥行(mm)613間口(mm)1062
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする