MOTTERU
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07282068
品番
MOT-ACPD30-AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載
国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利
ノートPCも充電OK!小さくてパワフル
高出力+小型化を実現
安心の2年保証
色
アーモンドミルク
質量(g)
約57(パッケージ込み)
ポート数
1
本体質量(g)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)
対応機種
スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください
保証期間
2年間
出力仕様
PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2A
USBポート
USB Type-C
入力電圧
100V-240V 50/60Hz 0.8A