MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204

 

MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
MBL-53M4-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 07282204
モノタロウ

中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

(17件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)620
間口(mm)955
ライトグリーン
質量(kg)54
内容量1台注文コード07282204品番MBL-53M4-S
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベース付きだから、床を傷つけません。
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×620×1500棚段数(段)4ライトグリーン付属品支柱×4、棚板×8、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×4、奥行桟×4、セーフティーピン×16仕様ボルトレス質量(kg)54高さ(mm)1500タイプ単体奥行(mm)620間口(mm)955板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※棚受は、中間棚板設置の際にご使用ください。天地の棚板には不要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18509618
2026-03-21
用途: 倉庫整理
製造業

リピートで買いました。うちの倉庫内は全てこの棚です。

2025-07-07
用途: ガレージ内の荷物整理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て時に、支柱等にセーフティピンを入れるためにプラハンで打ち込むのに、結構目一杯力を入れなければならないので、音が結構出てました。
それ以外は容量も問題なしでした。

1が参考にしています
2025-03-14
用途: 在庫の保管
卸売・小売業

女性でも組み立てやすく、1時間ほどで完成した。
とても丈夫な感じがしている。

1が参考にしています
対象商品 : 18509453
2023-11-10
用途: 米置き

150㎏対応のラックが壊れたので、こちら300㎏を購入しました。耐久性も有り、安価で良かったです。組み立て方の説明書が理解しづらく完成近くで又再組立てを行いました。

対象商品 : 07282231
2023-06-07
用途: 整理棚
株式会社妙高ハブネット

しっかりした棚です。
重い紙類や機械類、サーバーの水等載せても大丈夫です。

対象商品 : 07282256
2022-08-11
用途: 機械のメンテナンス
株式会社東安卸売・小売業

良かったです 結構丈夫ですのでお勧めいたします。良い商品

2022-06-13
用途: 物置
株式会社ダイテック

物は大変よく出来ています。
2種類棚を頼みましたが、幅1200、奥行620と幅900、奥行480の
物を頼みましたが、天板が、あべこべに入って来たので、どうしようないです。
奥行が寸たらずで、穴が、がっぽり空いて使い物になりません。
なので、それなりに、自分たちで、加工して使わないといけません。
鉄板を曲げて作るか、木材の板なので、隙間つぶしは、必須です。
物がいいだけに、大変残念です。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お届けの際、不備・不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 18509602
2021-10-08
用途: 倉庫内保管
株式会社折込広告社サービス業

しっかりした造りなので頑丈で良いと思います。
が、組み立て方の説明がわかりにくいです。
工具(プラスチック槌)必須です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
キャスターは取り付けできますか。
回答:
キャスターは取り付け可能です。

キャスターベースは下記をご使用下さい。

■モノタロウ キャスターベース
注文コード:17453056 品番:中量BL用
https://www.monotaro.com/p/1745/3056/

ユーエイキャスター製のキャスターが取り付け可能です。

【ストッパー無】
■ユーエイキャスター J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
注文コード:2545882 品番:WJ-130
注文コード:2545907 品番:WJ-150
注文コード:2545925 品番:WJ-200
https://www.monotaro.com/g/00186582/

【ストッパー付)】
■ユーエイキャスター J・JB型キャスター(自在車・プレート式)
注文コード 46008085 品番 WJB-130
https://www.monotaro.com/p/4600/8085/
2021-01-22
質問:
部品のバラ売りはありますか。
回答:
下記にご案内いたします。

モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/

モノタロウ ラック 中量タイプ用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132204/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 間口桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/03063401/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/00132203/
※ライトグリーン

モノタロウ 中量ラック用 奥行桟4本 セーフティピン付
https://www.monotaro.com/g/04155838/
※ホワイトグレー

モノタロウ 中量ラック 支柱 2本セット ベース付
https://www.monotaro.com/g/00132202/
2021-01-22
質問:
棚1段で300kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大300kg(等分布平均荷重)となります。
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする