曜日別特売
FCTA-10-15-C T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288251

FCTA-10-15-C T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288251
FCTA-10-15-C T-クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288251

T-クロスクランパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(Φmm)10(H8)
内容量1個注文コード07288251品番FCTA-10-15-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)30寸法B(mm)8(H11)寸法D1(Φmm)10(H8)寸法D2(Φmm)15(H8)寸法F1(mm)7寸法F2(mm)4.5寸法F3(mm)4.5寸法H(mm)50寸法L(mm)18寸法h(mm)15.5付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)質量(g)101材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨ねじ径MM4
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする