708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325

708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325
708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325
708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325
708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325
708 206 3 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07288325

1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07288325品番708 206 3
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 206 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF(ストリッピング能力5.80/4.80/2.50/1.50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする