FCFA-10C-12 フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288662

FCFA-10C-12 フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288662
FCFA-10C-12 フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07288662

フリークロスクランパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(Φmm)10(H8)
内容量1個注文コード07288662品番FCFA-10C-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,240

2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。
2本のシャフトを任意の角度で連結できます。
片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25寸法B1(mm)8(H11)寸法B2(mm)10(H11)寸法D1(Φmm)10(H8)寸法D2(Φmm)12(H8)寸法F1(mm)3.8寸法F2(mm)30.2寸法F3(mm)17寸法F4(mm)8寸法H(mm)12.5寸法L(mm)32寸法P(mm)51.5寸法W(mm)72付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)質量(g)120シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨ねじ径M1M3ねじ径M2M5
関連資料:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする