※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ソケット付ヘックスビット(17mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
50
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07292985
品番
43686
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
150
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
810-8801
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった