曜日別特売
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186

43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186
43412 ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ) BONDHUS 07293186

ソケット付ボールポイント・ビット(1/4インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード07293186品番43412
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)50差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)1/4トラスコ品番810-8766本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする