BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(10mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(mm)
50
50
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07293204
品番
43476
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
10
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
810-8776
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった