※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(12mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
50
50
150
トラスコ品番
810-8777
810-8777
810-8807
810-8832
差込角対辺(mm)
9.525
9.525
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07293222
品番
43480
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
12
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
810-8777
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった