43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247
43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247
43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247
43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247
43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247
43980 ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS 07293247

ソケット付ボールポイント・ビット(12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)50
トラスコ品番810-8832
差込角対辺(mm)12.7
内容量1本注文コード07293247品番43980
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
両頭機能片頭全長(mm)50先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)12差込角対辺(mm)12.7トラスコ品番810-8832本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする