※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ソケット付ボールポイント・ビット(3/8インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(mm)
50
50
150
トラスコ品番
810-8827
810-8768
810-8817
810-8827
差込角対辺(mm)
12.7
9.525
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07293362
品番
43914
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
12.7
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(inch)
3/8
トラスコ品番
810-8827
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった