曜日別特売
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518

43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518
43411 ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ) BONDHUS 07293518

ソケット付ボールポイント・ビット(7/32インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード07293518品番43411
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)50差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)7/32トラスコ品番810-8765本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
この動画は、1が参考にしています。
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする