曜日別特売
JS7/16 ドライバー 7/16インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 07293947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバー 7/16インチ(ブライトメッキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード07293947品番JS7/16
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
先端形状ボールポイント先端サイズ11.11軸長(mm)189材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8506軸径(Φmm)11.11全長(mm)314質量(g)289種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする