※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ドライバーインチ8本組(ブライトメッキ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
07294105
品番
BSX8SB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8364
セット内容
ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32
質量(g)
225
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった