BONDHUS
ボールポイント・ビット(1/4インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(mm)
150
150
50
トラスコ品番
810-8815
810-8700
810-8711
810-8743
810-8782
810-8815
先端形状
ボールポイント
ボールポイント
六角
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07294927
品番
43812
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
810-8815
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
1/4
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった