BONDHUS
ボールポイント・ビット(3/16インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(mm)
150
150
50
トラスコ品番
810-8813
810-8698
810-8709
810-8741
810-8780
810-8813
先端形状
ボールポイント
ボールポイント
六角
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295024
品番
43810
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
9.525
トラスコ品番
810-8813
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
3/16
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった