43618 ボールポイント・ビット(5/8インチ) BONDHUS 07295243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント・ビット(5/8インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)150
トラスコ品番810-8789
先端形状六角
内容量1本注文コード07295243品番43618
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
全長(mm)150差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)5/8トラスコ品番810-8789本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする