HSR 20RSS LMブロック(HSR形) THK 07295364

LMブロック(HSR形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)44
ブロック長さ(mm)74
内容量1個注文コード07295364品番HSR 20RSS
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.19k、(2個密着):1.04k
MB(1個):0.19k、0.4571.04k
MC(1個):0.201k
寸法B(mm)32寸法C(mm)36寸法E(mm)12寸法K(mm)26寸法L1(mm)50.8寸法N(mm)5寸法S(Φmm)M5寸法T(mm)8ブロック幅W(mm)44寸法l(mm)6ブロック高さ(mm)26ブロック長さ(mm)74ブロック取付穴種類タップ穴適合HSR 20形レールその他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種別HSR-R形質量(kg)0.25種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)27.4基本動定格荷重(kN)19.8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07295407
2017-11-28
用途: 機械のメンテナンス

他のところに頼むと部品納期がかかりすぐ間に合わなかったので すぐ部品てにはいいたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする