曜日別特売
13140-5/16 5/16Hインパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hインパクトビットホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
内容量1個注文コード07297002品番13140-5/16
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
対辺寸法(inch)5/16トラスコ品番811-8105差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07297002
2016-12-18
用途: インパクトドライバーのビット用に

インパクトドライバーのビット用に1/4に加え5/16も購入。これは良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする