曜日別特売
157H-4 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297194

157H-4 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297194
157H-4 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297194

T型ヘックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)4適合ねじサイズ(止ねじ)M8形状T型注文コード07297194品番157H-4
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6トラスコ品番811-8151寸法L1(mm)200寸法L2(mm)120先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする