157H-6 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

157H-6 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297212
157H-6 T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07297212

T型ヘックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)6適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8形状T型注文コード07297212品番157H-6
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)6形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10トラスコ品番811-8153寸法L1(mm)300寸法L2(mm)190先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする